SBR 50 A 40 ROLLOS DE LIJA

Rollos de lija económicos SBR soporte tela

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:SBR 50 A 40
Rubix:798251547000
fabricante:45016204
EAN:4007220587744
PFERD Shop roll SBR 50 A 40
Resumen técnico
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SBR 50 A 40 ROLLOS DE LIJA


ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 40
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 40

Aplicaciones

la ejecuciã³n marrã³n con soporte de tela es adecuada para todo tipo de aplicaciones, trabajos agresivos en aceros aleados y sin alear y metales no fã©rricos. en caja de cartã³n con abertura para poder cortan lija a la medida deseada. sbr 25, sbr 40 y sbr 50 corresponden a la formaâ b, iso 3366. sbr 100 corresponde a la forma a, iso 3366.

Información técnica


Atributos
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Materialfibra
Grano40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,36 Sin IVA
/ unidad
104,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días