DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K80

Disco abrasivo de fibra corindón 125mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:799862
Rubix:799298286000
fabricante:799862
EAN:4018875998625
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K80


Disco abrasivo de fibra, corindón, Ø 125 mm

KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Sanding paper disc,corundum 125mm grit80

Información técnica


Atributos
Grano80
53,82 € Sin IVA
/ unidad
65,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días