DISCO ABRASIVO DE FIBRA CIRCULARONIO 125 MM K60

Disco abrasivo de fibra circonio 125mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87660060, 9839740060
Rubix:799298268000
fabricante:9839740060
EAN:4018875997413
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CIRCULARONIO 125 MM K60


Disco abrasivo de fibra, corindón de circonio, Ø 125 mm

ZF714
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética (ZA) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con propiedades de autoafilado y amolado frío, permitiendo así obtener una óptima capacidad de arranque de viruta. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: producto especial para el mecanizado de acero aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Fibre disc zirkonia 125mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,18 Sin IVA
/ unidad
89,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días