DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K40
Disco abrasivo de fibra corindón 125mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:799858
Rubix:799298289000
fabricante:799858
EAN:4018875998588
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K40
Disco abrasivo de fibra, corindón, Ø 125 mm
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Sanding paper disc,corundum 125mm grit40
Información técnica
Atributos
| Grano | 40 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,10 € Sin IVA
/ unidad
75,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días