CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 16X520 MM K40

Cinta tejido abrasivo cerámica 16x520mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:744256
Rubix:799297331000
fabricante:744256
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 16X520 MM K40


Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 16 x 520 mm

XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 16x 520mm K 40

Información técnica


Atributos
Grano40
208,73 Sin IVA
/ unidad
252,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días