Referencias
Pferd Tools:SBR 40 A 220
Rubix:798895317000
fabricante:45016122
EAN:4007220622612



Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 40 A 220
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 40 A 220
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 40 A 220
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
