ROLLO BEARTEX F2504 10 MT X 100 MM MUY FINO A LARGA DURACION

Rollo BEARTEX®

Ver información técnica

Referencias

Norton:66261018301
Rubix:799227605000
EAN:3157625579415
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud10000 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROLLO BEARTEX F2504 10 MT X 100 MM MUY FINO A LARGA DURACION


Óxido de aluminio o grano de carburo de silicio. Estructura uniforme.
Rolls Trimmed - Norton Clean & Blend - 100mm x10m Extra Fine Maroon

Cualidades

Abrasivo versátil y flexible. Inoxidable, resistente a taponamiento y larga vida útil.

Aplicaciones

Desbarbado ligero, limpieza, acabados. Gracias a su estructura y flexibilidad uniformes, se puede utilizar a mano o con una máquina (resistente a los disolventes e impermeable).
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud10000 mm
Anchura100 mm
Materialpoliamida
Granomuy fino
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días