CINTA ABRASIVA CORINDON 13X457 MM K120

Cinta abrasiva corindón 13x457mm

Ver información técnica
Referencias
VSM:739348
Rubix:799297245000
fabricante:739348
EAN:4018875393482
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 13X457 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 13 x 457 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.13x457mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,78 Sin IVA
/ unidad
150,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días