CINTA ABRASIVA CORINDON 100X620 MM K100

Cinta abrasiva corindón 100x620mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:713290
Rubix:799297276000
fabricante:713290
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X620 MM K100


Cinta de tejido abrasivo KK511F, corindón, para el mecanizado de madera, dimensiones 100 x 620 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x620mm K100

Información técnica


Atributos
Grano100
315,10 Sin IVA
/ unidad
381,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días