Referencias
VSM:713280
Rubix:799297281000
fabricante:713280
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X560 MM K80
Cinta de tejido abrasivo, corindón, para el mecanizado de madera, dimensiones 100 x 560 mm
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x560mm K 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,45 € Sin IVA
/ unidad
365,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días