CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X610 MM K120
Cinta tejido abrasivo cerámica 6x610mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:757818
Rubix:799297345000
fabricante:757818
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X610 MM K120
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 6 x 610 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 6x 610mm K120
Información técnica
Atributos
| Grano | 120 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,80 € Sin IVA
/ unidad
183,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
