CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 12X520 MM K100

Cinta tejido abrasivo vellón nailon-corindón 12x520mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:796839
Rubix:799297186000
fabricante:796839
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 12X520 MM K100


Cinta de tejido abrasivo de vellón, dimensiones 12 x 520 mm

KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.

Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
Fleece abrasive band 12x 520mm grit 100

Información técnica


Atributos
Grano100
369,73 Sin IVA
/ unidad
447,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días