Referencias
Rubix-DE:87230240, 9830740240
Rubix:799297210000
fabricante:9830740240
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 50X2000 MM K240
Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 50 x 2000 mm
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cl.belt cor. 50x2000mm K240
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,93 € Sin IVA
/ unidad
542,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días