ROLLO PLIEGO PRECORTADO PN07904 150X115 MM S UFN
Almohadilla de mano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:07904
Rubix:798552459000
fabricante:7100182225



Documentos
Detalles de producto : ROLLO PLIEGO PRECORTADO PN07904 150X115 MM S UFN
Scotch-Brite Hand Pads precortadas en rollo, combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso para realizar trabajos de limpieza difíciles o producir resultados de acabado finos, uso tras uso. Los abrasivos de óxido de aluminio de grado muy fino cortan rápida y finamente, dejando una superficie lisa y acabada. Utilice las Almohadillas de Mano Scotch-Brite Precortadas en Rollo en muchas tareas y sobre una amplia variedad de materiales. Nuestras almohadillas manuales vienen en forma de rollo, precortadas a intervalos regulares para mayor comodidad. Producen resultados de acabado finos después de cada uso y son una fuerte alternativa a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para trabajos de limpieza duros o tareas de acabado. Las almohadillas combinan flexibilidad con una eficaz acción de corte, un control preciso de la mano y, a diferencia de la lana de acero, no se astillan ni oxidan durante o después de su uso, ni crean finas astillas metálicas. Las almohadillas manuales limpian, dan acabado, granulan, denib y desbarban. Nuestros abrasivos de óxido de aluminio de grado muy fino cortan rápido y fino, dejando una superficie lisa y acabada. El material no tejido de trama abierta resiste la carga y puede utilizarse en seco, con agua o disolventes, y enjuagarse para su reutilización. Las almohadillas pueden utilizarse con un bloque de almohadillas manual para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea para cubrir grandes superficies. Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en nylon no tejido u otras fibras sintéticas. La combinación de abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto es resistente a la carga y mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras. Las almohadillas manuales pueden plegarse, apilarse o enrollarse para limpiar o acondicionar eficazmente superficies planas, irregulares o contorneadas.
Cualidades
-Superior alternativa a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
La almohadilla reutilizable resiste desgarros, astillas, trituración, carga y nunca se oxidará, proporcionando una larga vida útilLimpia, acaba, granula, denibs, y defuzzes
Desempeño similar a la lana de acero de grado 4 sin trituración, oxidación, o astillado
Adecuado para su uso en madera, metal, plásticos, cerámica, porcelana, vidrio, caucho, o compuestos
La almohadilla reutilizable resiste desgarros, astillas, trituración, carga y nunca se oxidará, proporcionando una larga vida útil
Desempeño similar a la lana de acero de grado 4 sin trituración, oxidación, o astillado
Adecuado para su uso en madera, metal, plásticos, cerámica, porcelana, vidrio, caucho, o compuestos
Aplicaciones
Wood;Metal;Plastics;Ceramics;Porcelain;Glass;Rubber;Composites
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Material | aluminio |
| Grano | muy fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,36 € Sin IVA
/ 4 unidades
192,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días