Referencias
VSM:731774
Rubix:799298260000
fabricante:731774
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON KK711X 100X620 MM K150 VSM
Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 100 x 620 mm
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Información técnica
Atributos
| Grano | 15 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,70 € Sin IVA
/ unidad
414,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días