Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3312-B-2RSR-TVH-C3, Anchura: 54 mm

Rolling and Plain Bearings

Ver información técnica
Referencias
FAG:3312-B-2RSR-TVH-C3
Rubix:799315553000
fabricante:0392540620030
EAN:4064328013001
brand logo
Resumen técnico
Anchura54 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3312-B-2RSR-TVH-C3


Angular contact ball bearing 33..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Información técnica


Atributos
Anchura54 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r103000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,66 Sin IVA
/ unidad
528,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas