Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7313-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7313-B-XL-TVP-UO
Rubix:798030815000
fabricante:0167262510000
EAN:4012801207683
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7313-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto2130 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr110000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,82 Sin IVA
/ unidad
372,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas