Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7202 BEGBP, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 11 mm

72.. Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7202 BEGBP
Rubix:798791785000
fabricante:45264
EAN:7316570437751
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7202 BEGBP


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x35x35 mm
Peso neto43,6 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r4650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,80 Sin IVA
/ unidad
92,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas