Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7305 BEGBP/VT105, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7305 BEGBP/VT105
Rubix:798789826000
EAN:7316572301500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305 BEGBP/VT105


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 25°
- Jaula de latón
- Adecuada para adaptación universal
- Puede funcionar a velocidades muy altas
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Peso neto223,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,84 Sin IVA
/ unidad
76,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas