KR40-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR40-PP-A
Rubix:798401541000
fabricante:0055454390000
EAN:4012802418910
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR40-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x18x18 mm
Peso neto230 g
Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior40 mm
Seriekr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,67 Sin IVA
/ unidad
104,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días