KR40-X-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR40-X-PP-A-NMT
Rubix:823304020022
fabricante:0055916350078
EAN:4054362446095
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR40-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x18x18 mm
Peso neto295 g
Diámetro interior18 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior40 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia2900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,43 Sin IVA
/ unidad
115,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días