KR19-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR19-PP-A
Rubix:823201920022
fabricante:0055453820000
EAN:4012802417593
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR19-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x8x8 mm
Peso neto28 g
Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3550 N
46,75 € Sin IVA
/ unidad
56,57 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h