KRE26-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRE26-PP-A-NMT
Rubix:823202621022
fabricante:0057478720078
EAN:4054362446385
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRE26-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x13x13 mm
Peso neto62 g
Diámetro interior13 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior26 mm
Seriekre..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
75,73 € Sin IVA
/ unidad
91,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días