Referencias
INA:LR5207-X-2Z-TVH-XL
Rubix:640700280022
fabricante:0827557440000
EAN:4054369225440


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5207-X-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,68 € Sin IVA
/ unidad
244,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días