305706 C-ZZ

Rodillos de leva (rodillos de apoyo tipo yugo)

Ver información técnica
Referencias
SKF:305706 C-2Z
Rubix:798280504000
fabricante:37225
EAN:7316577008114
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 305706 C-ZZ


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodillos de leva (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura plana y se entregan engrasados, sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y capacidad de velocidad relativamente alta
- Admite momentos de vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado integral, para una mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Peso neto485 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23.8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie3057
Materialbearing steel
Velocidad de referencia6700 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,50 Sin IVA
/ unidad
117,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días