Referencias
INA:LR5205-X-2Z-TVH-XL
Rubix:640500280022
fabricante:0827485940000
EAN:4054369395754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5205-X-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,27 € Sin IVA
/ unidad
180,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días