ZL5204-2Z

Rodillo-guía con muñequilla

Ver información técnica
Referencias
INA:ZL5204-2Z
Rubix:798007948000
fabricante:0009649130000
EAN:4054364135416
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZL5204-2Z


Rodillo-guía de levas con anillo excéntrico ZLE52..-2Z, de dos hileras, rodillo-guía largo con rosca exterior, escudo obturador en ambos lados, perfil de la superficie exterior del anillo exterior: abombado

Información técnica


Atributos
Peso neto460 g
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura76 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriezl52..-2z
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días