Referencias
FAG:LR5308-X-2Z-TVH-XL
Rubix:798756913000
fabricante:0838758400000
EAN:4054369226393


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : LR5308-X-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-IS1-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr53..-2z-tvh-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,97 € Sin IVA
/ unidad
410,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días