NUKR47-A-NMT

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica
Referencias
INA:NUKR47-A-NMT
Rubix:823204740022
fabricante:0095961940078
EAN:4047643189590
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKR47-A-NMT


Rodillos de levas NUKR, con guía axial, sin jaula, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x20x20 mm
Peso neto380 g
Diámetro interior20 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior47 mm
Serienukr..-a
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,18 Sin IVA
/ unidad
146,63 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h