KR26-PP-RR-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR26-PP-RR-A
Rubix:799022304000
fabricante:0057486400000
EAN:4047643178709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR26-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Peso neto54,77 g
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior26 mm
Seriekr..-pp-a
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
89,10 € Sin IVA
/ unidad
107,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días