Referencias
McGill:CFH 2 1/2 SB
Rubix:826140020016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CFH-2-1/2-SB
Cualidades
•Stud type cam follower
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Serie | cfh |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 52131 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días




