KRVE30-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KRVE30-PP-A-NMT
Rubix:823203031022
fabricante:0055917590078
EAN:4047643179218
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRVE30-PP-A-NMT


Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x15x15 mm
Peso neto120 g
Diámetro interior15 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior30 mm
Seriekrve..-pp-a
Velocidad de referencia2100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,03 Sin IVA
/ unidad
105,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días