Referencias
INA:KR52-PP-A-NMT
Rubix:823205220022
fabricante:0057504580078
EAN:4054362446170

Detalles de producto : KR52-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 506 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,78 € Sin IVA
/ unidad
140,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h