KR22-B

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KR22-B
Rubix:798493402000
fabricante:0057442370000
EAN:4012802419207
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR22-B


Rodillo de levas con agujas KR..-B, con jaula, con guía axial, sin excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x10x10 mm
Peso neto43 g
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior22 mm
Seriekr..-b
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,10 Sin IVA
/ unidad
55,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h