KRV26-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRV26-PP-A
Rubix:823202630022
fabricante:0057495650000
EAN:4012802428339
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRV26-PP-A


Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x10x10 mm
Peso neto57 g
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior26 mm
Seriekrv..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7300 N
52,27 € Sin IVA
/ unidad
63,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días