Referencias
INA:KRV80-X-PP-A
Rubix:823308030022
fabricante:0057527010000
EAN:4047643178617

Detalles de producto : KRV80-X-PP-A
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1641 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,38 € Sin IVA
/ unidad
283,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
