KR26-X-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR26-X-PP-A
Rubix:823302620022
fabricante:0057490770000
EAN:4012802368079
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR26-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x10x10 mm
Peso neto71 g
Diámetro interior10 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior26 mm
Seriekr..-pp-a
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
57,49 € Sin IVA
/ unidad
69,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días