KRVE72-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KRVE72-PP-A-NMT
Rubix:798702503000
fabricante:0055976410078
EAN:4054362448693
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRVE72-PP-A-NMT


Rodillo de levas con agujas KRVE..-PP-A, sin jaula, con guía axial, con excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x28x28 mm
Peso neto1055 g
Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior72 mm
Seriekrve..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia1100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
218,91 € Sin IVA
/ unidad
264,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días