KRE52-PP-A-NMT

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:KRE52-PP-A-NMT
Rubix:823205221022
fabricante:0057507410078
EAN:4047643178662
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior24 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KRE52-PP-A-NMT


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x24x24 mm
Peso neto490 g
Diámetro interior24 mm
Anchura66 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior52 mm
Seriekre..-pp-a
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,35 Sin IVA
/ unidad
169,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días