Referencias
McGill:CFH 1/2 SB
Rubix:826108120016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.35 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.53 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Documentos
Detalles de producto : CFH-1/2-SB
Cualidades
•Stud type cam follower
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Bulk packed
Cylindrical outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Heavy stud configuration
Bulk packed
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.35 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.53 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Serie | camrol® in inches (cfh series) |
| Material | steel |
| Grosor | 26.162 mm |
| Peso | 0.02 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 3025 N |
| Velocidad de referencia | 11500 rpm |
| Norma | ANSI/ABMA STANDARD 11 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7028 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3025 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € Sin IVA
/ unidad
72,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h