Referencias
INA:KR40-B
Rubix:798401540000
fabricante:0055915540000
EAN:4012802422948

Detalles de producto : KR40-B
Rodillo de levas con agujas KR..-B, con jaula, con guía axial, sin excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 241 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Serie | kr..-b |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,74 € Sin IVA
/ unidad
97,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días