Referencias
INA:NUKR40-X-A-NMT
Rubix:823304040022
fabricante:0097830910078
EAN:4054366319036

Detalles de producto : NUKR40-X-A-NMT
Rodillos de levas NUKR, con guía axial, sin jaula, obturación de laberinto en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 251 g |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,28 € Sin IVA
/ unidad
124,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días