Referencias
INA:KR22-X-B
Rubix:798001018000
fabricante:0075990210000
EAN:4012802368611

Detalles de producto : KR22-X-B
Rodillo de levas con agujas KR..-B, con jaula, con guía axial, sin excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales así como cargas axiales que resultan de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Serie | kr..-b |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,67 € Sin IVA
/ unidad
61,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días