Referencias
Ref. sustituida:KR 22 B
SKF:KR 22
Rubix:798596804000
EAN:7316577011381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KR 22
Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada y se entregan listos para montar. Un espacio estrecho entre el aro exterior y los componentes adyacentes forma un sello de intersticio. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,34 € Sin IVA
/ unidad
64,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días