NUKRE72-A

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:NUKRE72-A
Rubix:798401576000
fabricante:0096689850000
EAN:4012802441208
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKRE72-A


Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x28x28 mm
Peso neto1155 g
Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior72 mm
Serienukre..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r65000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
216,32 € Sin IVA
/ unidad
261,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días