Referencias
INA:KR19-SK-PP-A-NMT
Rubix:798858300000
fabricante:0057440590078
EAN:4054362445616




Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Anchura | 32 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : KR19-SK-PP-A-NMT
Rodillo de levas con agujas KR..-SK-PP-A, con jaula, con guía axial, sin excéntrica
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,51 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Serie | kr..-sk-pp-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3550 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,40 € Sin IVA
/ unidad
70,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días