NUKRE62-A

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica
Referencias
INA:NUKRE62-A
Rubix:798401575000
fabricante:0096689500000
EAN:4012802419306
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKRE62-A


Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x28x28 mm
Peso neto824 g
Diámetro interior28 mm
Anchura80 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior62 mm
Serienukre..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,02 Sin IVA
/ unidad
238,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días