Referencias
INA:NATR30
Rubix:823030000022
fabricante:0000319840000
EAN:4012802132458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NATR30
Rodillos de apoyo NATR, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23200 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,83 € Sin IVA
/ unidad
101,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días