Referencias
INA:RSTO35
Rubix:798401583000
fabricante:0000543130000
EAN:4012801605458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
Detalles de producto : RSTO35
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,8x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 375 g |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,45 € Sin IVA
/ unidad
111,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días