Referencias
INA:NATV15
Rubix:823001510022
fabricante:0005796450000
EAN:4012802146714


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NATV15
Rodillos de apoyo NATV, sin jaula, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,42 € Sin IVA
/ unidad
61,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días